Limpeza de jantes Premium
Produto limpeza jantes e tampões sem ácido Premium
LIMPEZA DE JANTES PREMIUM 25KG
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Limpeza eficaz sem ácido
Produto ativo de limpeza para jantes e tampões sem necessidade de esfregar.
Ação rápida e brilhante
Age rapidamente sem danificar as jantes deixando toda a superfície de aplicação brilhante.
Remoção de resíduos difíceis
Remove os resíduos mais difíceis como pó de travões, alcatrão e outras sujidades.
Utilizar material de proteção adequado no manuseamento do produto.
Fichas Técnicas(X)
Jantes e tampões
Para aplicação manual. Nebulizar uniformemente a jante, até estar totalmente coberta, na proporção de mistura indicada, recorrendo a um pulverizador. De seguida, aplicar água sob pressão para efetuar uma lavagem eficaz.
Conteúdo | 23.02 l |
Peso do conteúdo | 10 kg |
Recipiente | Bidão |
Base química | Ácido-1-hidroxietilideno difosfónico, sal de sódio |
Cheiro/fragrância | Característico |
Cor | Branco |
Temperatura mín. de inflamação | 100 °C |
Densidade/condições | 1,086 g/cm³ / a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Sem silicone | Sim |
Sem ácido fosfórico | Sim |